Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Supertooth Buddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supertooth Buddy
Supertooth Buddy
Supertooth Buddy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4197082
Hersteller:
     SuperTooth
Herst.-Nr.:
     BUDDY
EAN/GTIN:
     3367970040885
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
supertooth bluetooth freisprecheinr...
freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
128 x 149 x 13 mm
Leistung
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
1000 h
Technische Details
Schalldämpfung
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.