Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Next Light Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Next Light Weiß
Hama Next Light Weiß
Hama Next Light Weiß
Hama Next Light Weiß
Hama Next Light Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4153205
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084474
EAN/GTIN:
     4007249844743
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von LCD-/Plasma/LED-Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 160 cm (37" bis 63")
    - besonders geeignet für ultraflache TV-Geräte
    - mit 2 beweglichen Tragearmen, für Geräte mit Gewindebohrungen in einem Abstand von bis zu ca. 80,0 x 50,0 cm
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 800 x 400
    - POS-Leitsystem Ziffer „Light 9“
    - Abmessung der Wandbefestigungsplatte: 85,0 x 22,5 cm
    - mit integrierter Wasserwaage zur einfachen Installation
    - flach an der Wand (nur ca. 2,5 cm Tiefe)
    - Ausführung: LCD groß
    - Empfohlene Bildschirmgröße: 94 - 160 cm (37" - 63")
    - Farbe: Weiß
    - Gesamttiefe: 2,5 cm
    - Größe: Gross
    - Material: Stahlblech
    - Max. Traglast: 75 kg
    - Serie: Next Light
    - Variante: Fix
    - VESA 50 x 50 mm: Ja
    - VESA 75 x 75 mm: Ja
    - VESA 100 x 100 mm: Ja
    - VESA 200 x 100 mm: Ja
    - VESA 200 x 200 mm: Ja
    - VESA 200 x 300 mm: Ja
    - VESA 300 x 100 mm: Ja
    - VESA 300 x 200 mm: Ja
    - VESA 300 x 300 mm: Ja
    - VESA 300 x 400 mm: Ja
    - VESA 400 x 200 mm: Ja
    - VESA 400 x 300 mm: Ja
    - VESA 400 x 400 mm: Ja
    - VESA 600 x 200 mm: Ja
    - VESA 600 x 500 mm: Nein
    - VESA 600 x 300 mm: Ja
    - VESA 600 x 400 mm: Ja
    - VESA 600 x 600 mm: Nein
    - VESA 600 x 800 mm: Nein
    - VESA 800 x 200 mm: Ja
    - VESA 800 x 400 mm: Ja
    - VESA 800 x 500 mm: Nein
    - VESA 800 x 600 mm: Nein
    - VESA 800 x 800 mm: Nein.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
37 - 63 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.