Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36300 DisplayPort-Kabel 0,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36300 DisplayPort-Kabel 0,5 m Grau
Lindy 36300 DisplayPort-Kabel 0,5 m Grau
Lindy 36300 DisplayPort-Kabel 0,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40786839
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36300
EAN/GTIN:
     4002888363006
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel lindy 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.
 
Die Cromo Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich 4K 4096x2160@160Hz 8Bit. Die DisplayPort-Kabel aus der Cromo Line ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.
 
Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Zertifizierung
REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.