Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 116582 Abfallbeutel 3 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 116582 Abfallbeutel 3 l Weiß
Brabantia 116582 Abfallbeutel 3 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40677623
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     116582
EAN/GTIN:
     8710755116582
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Die Verwendung der Beutel ist kinderleicht. Durch Ziehen am Verschlussband wird der Müllbeutel aus dem Behälter herausgezogen und verschlossen. Und dem farbigen Etikett an der Deckelinnenseite Ihres Abfallbehälters können Sie entnehmen, welche Beutelgröße Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
235 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.