Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 25/15-4 Cage Plus Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330751
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.353-907.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
12500 W
Anzahl der Phasen
3
Design
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112000 g
Breite
957 mm
Tiefe
686 mm
Höhe
1080 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
150 bar
Betriebsdruck (mind.)
30 bar
Maximaler Druck
190 bar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.222,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.366,77*
€ 5.196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.343,78*
€ 5.169,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.257,80*
€ 5.066,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.222,70*
€ 5.025,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.