Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO SALOBRENA-C Deckenbeleuchtung Aluminium, Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO SALOBRENA-C Deckenbeleuchtung Aluminium, Weiß LED
EGLO SALOBRENA-C Deckenbeleuchtung Aluminium, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203682
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96664
EAN/GTIN:
     9002759966645
Suchbegriffe:
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Oberflächentyp
Matte
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Matt
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4300 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3210 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batterietyp
AAA
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: rasterleuchte led, rasterleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.