Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO SALOBRENA-C Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO SALOBRENA-C Deckenbeleuchtung Weiß LED
EGLO SALOBRENA-C Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203680
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96662
EAN/GTIN:
     9002759966621
Suchbegriffe:
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Oberflächentyp
Matte
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Matt
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16 W
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batterietyp
AAA
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: rasterleuchte led, rasterleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.