Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 80.30.77 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 80.30.77 Kabelkanal-Zubehör
UNEX 80.30.77 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40106590
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     80.30.77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 30x80 mm
verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,995*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,995* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,525*
€ 10,14475
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,445*
€ 10,04955
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,895*
€ 9,39505
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,625*
€ 9,07375
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,305*
€ 8,69295
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,995*
€ 7,13405
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40802
ab € 2,36*
Zubehör
Unex
1303
ab € 28,44*
Zubehör
Unex
1318
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.