Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 10 1904 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 10 1904 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Cimco 10 1904 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40101518
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     10 1904
EAN/GTIN:
     4021103019047
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Handpresszangen für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen
Dornpressung

Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangen- schenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriege- lung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätzen nur 690 g
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Plattenmaterial
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Maximaler Rohrdurchmesser
16 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Kabeltyp
nsulated and non-insulated wire end ferrules and twin wire end ferrules
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
101905
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.