| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3995991 Herst.-Nr.: 35539 EAN/GTIN: 4002888355391 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz an Notebooks, Camcordern und anderen Kompaktgeräten mit 4-poliger 3,5mm VIDEO & Audio-Stereo Buchse Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.25 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, lindy chinchkabel, chinch kabel |
| | |
| |