Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 33449 SATA-Kabel 0,2 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 33449 SATA-Kabel 0,2 m Rot
Lindy 33449 SATA-Kabel 0,2 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3994496
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33449
EAN/GTIN:
     4002888334495
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SATA Kabel, intern
Zum Anschluss von SATA Geräten (z.B. Festplatten) an einen SATA Controller.
- 2 x 7 Pol SATA-Stecker
- Latch-Typ Stecker
- Länge: ca. 0,2m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.