Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Lindy 36302 DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39925081
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36302
EAN/GTIN:
     4002888363020
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.
 
Die Cromo Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich 4K 4096x2160@160Hz 8Bit. Die DisplayPort-Kabel aus der Cromo Line ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.
 
Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
19.7 x 12 x 38.9 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
19.7 x 12 x 38.9 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelschirmung
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Phosphor-Kupfer
Stecker-Material
Gold
Biegeradius (min.)
73 mm
Farbabtastung
4:2:2
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
300kHz-825MHz 5dB,825MHz-2.475GHz 5dB,2.475GHz-4.125GHz 12dB,4.125GHz-5.1GHz 20dB
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL,
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.