Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau
kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau
kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau
kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau
kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau
kwb 819880 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Scheuerschwamm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39302511
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     819880
EAN/GTIN:
     4009318198801
Suchbegriffe:
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifvlies, 150 x 230 mm, mit Aluminiumoxyd Schleifkorn, Vollkunstharzgebunden, zum Einsatz auf Schwingschleifer mit Absaugsystem und Klemmvorrichtung oder Handschleifer mit Klemmvorrichtung, durch die offenporige Struktur setzt sich das Schleifvliese beim Schleifen nicht zu, zum Strukturieren, Glätten und Entfernen von Holzfasern, Mattieren und Reinigen von Metallen, Mattieren und Anrauen von Lacken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Scheuerschwamm
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.