Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay RJ45-Modularkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 6, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay RJ45-Modularkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 6, Schwarz
Goobay RJ45-Modularkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 6, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39242588
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     81365
EAN/GTIN:
     4040849813658
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
2x RJ45-Buchse (8P8C)
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
2x RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat (PC)
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
100 mΩ
Spannung
750 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71412
ab € 4,23*
Zubehör
Goobay
79566
ab € 4,02*
Zubehör
Goobay
79577
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.