Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 73388 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 73388 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 73388 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39242543
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73388
EAN/GTIN:
     4040849733888
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
41.6 mm
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.