Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 706360 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 706360 Bohrer
kwb 706360 Bohrer
kwb 706360 Bohrer
kwb 706360 Bohrer
kwb 706360 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39122985
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     706360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer SPEED, nach DIN 7483 G, für die Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet mit patentiertem präzisions-Wellenschliff, optimal geschärfte und gehärtete Schneiden für extrem präzise, leichte Schnitte und ausrissfreie Bohrlochkanten auch bei großen Durchmessern, Zentrierspitze, geringe Gleitreibung, geringe Wärmeentwicklung, 3-fache Standzeit und deutlich schnelleres Bohren gegenüber herkömmlichen Forstnerbohrern, Farbe blank mit schwarzen Nuten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, furniertes Holz, Tischlerplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
60 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, MDF-Platten, Weichholz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
7483 G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.