Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 347804088 Kabelklammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopp 347804088 Kabelklammer
Kopp 347804088 Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     400-1401107
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     347804088
EAN/GTIN:
     4008222908254
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Iso-Schellen 11 - 15 mm, mit gestifteten Stahlnadeln 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,42*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,75*
5 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,55*
€ 6,63*
2 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,77*
Sonstiges
Peddinghaus
5039.02.0300
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.