Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 303212 Elektroschalter Wippschalter Schwarz, Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontroll-Wippschalter LIGHT CONTROL UP IP20 2p 1f 16AX
Kontroll-Wippschalter LIGHT CONTROL UP IP20 2p 1f 16AX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38888182
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     303212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.