Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-38 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-38 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Weiß
Akyga AK-AD-38 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Weiß
Akyga AK-AD-38 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38573300
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-38
EAN/GTIN:
     5901720133335
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Akyga® AK-AD-38 ist ein hochwertiger Mini DisplayPort (DP)-zu-HDMI-Konverter. Er wird für die Verkabelung von Audio- und Videogeräten verwendet. Er kann für den Anschluss eines Laptops an einen externen Monitor oder eines Heimkinos an ein Fernsehgerät verwendet werden. Darüber hinaus ist dank seiner Kompatibilität mit dem Thunderbolt-Anschluss auch die Videoübertragung von Apple-Geräten möglich. Vergoldete Spitzen und die hohe Präzision des Adapters ermöglichen eine Signalübertragung von höchster Qualität. Darüber hinaus ermöglicht die HDMI-Schnittstelle die Übertragung eines hochauflösenden Ultra HD-Signals (4K). Diese Übertragung kann nur in einer Richtung erfolgen, vom Mini-DisplayPort auf HDMI.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.