Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Sealing Tape 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Sealing Tape 5 m Schwarz
Vivanco Sealing Tape 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3846992
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     44020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
Dichtungsband, selbstverschweißend - Zum Abdichten von F-Steckern. - Dauerelastisch und hochflexibel. - Wasserdicht. - Für Temperaturbereiche von -30° C / +105° C. - Länge: 5 m. - Breite: 19 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
5 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.