Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable USB 2.0, 5m USB Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable USB 2.0, 5m USB Kabel Schwarz
DeLOCK Cable USB 2.0, 5m USB Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3842501
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82308
EAN/GTIN:
     4043619823086
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB Ports um 5m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows98/2000/XP Mac OS v9.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 5m, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.