Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05015 Kabeladapter USB 3.1 C USB 3.0 A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05015 Kabeladapter USB 3.1 C USB 3.0 A Silber
shiverpeaks BS14-05015 Kabeladapter USB 3.1 C USB 3.0 A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38300615
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.1 C
Anschluss 2
USB 3.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.