Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic RG 3678 Raclette Grill 4 Person(en) 1200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic RG 3678 Raclette Grill 4 Person(en) 1200 W Schwarz
Clatronic RG 3678 Raclette Grill 4 Person(en) 1200 W Schwarz
Clatronic RG 3678 Raclette Grill 4 Person(en) 1200 W Schwarz
Clatronic RG 3678 Raclette Grill 4 Person(en) 1200 W Schwarz
Clatronic RG 3678 Raclette Grill 4 Person(en) 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38179462
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263815
EAN/GTIN:
     4006160638158
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
LED-Anzeigen
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
380 x 115 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,5539
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
RG 2373
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.