Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48402 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48402 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48402 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48402 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48402 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38158382
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48402
EAN/GTIN:
     4002888484022
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
U/UTP CCA -Patchkabel, Cat.5e (100MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).
 
Cat.5e-Kabel, konzipiert für Betriebsfrequenzen bis 100MHz. Mit der als Folienschirm ausgeführten Gesamtschirmng (F/UTP) versieht dieser Kabeltyp in vielen Installationen seit Jahrzehnten im Prosumer-Bereich wie im professionellen Segment zuverlässig seinen Dienst, da es für Gigabit-Ethernet problemlos verwendet werden kann. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.
 
Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.
 
Die in der Netzwerktechnik verwendeten hohen Frequenzen bewirken durch den Skin-Effekt hohe Stromlast in den äußeren Schichten der Leiter, während die Leiterkerne elektrisch nur sehr gering belastet werden.  Dies ermöglicht den Einsatz von Leitermaterial aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA), wodurch dieses Kabel gegenüber reinen Kupferkabeln wesentlich kosteneffizienter angeboten werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.