Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Lindy 31327 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38158381
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31327
EAN/GTIN:
     4002888313278
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses USB-Lighting-Kabel ermöglicht es Ihnen, ein Apple-Gerät (iPhone, iPad oder iPod) mit einem Computer zu verbinden, um es zu laden, Daten zu übertragen oder eine Synchronisation durchzuführen.

MFi-zertifiziert
Dieses Produkt wurde anhand des Apple MFi-Lizenzierungsprogramms zertifiziert. Made for iPod-, Made for iPhone-, Made for iPad- und Airplay-Logos veranschaulichen dem Kunden, dass dieses elektronische Zubehör speziell für den iPod, das iPhone oder das iPad entworfen und durch den Entwickler zertifiziert wurde, um dem Standard von Apple gerecht zu werden.

PVC- und halogenfreie Kabelkonstruktion
Bei der Herstellung dieser Kabel werden nur werksgeprüfte, thermoplastische Elastomere (TPE) verwendet. Sie sind vollständig PVC- und halogenfrei. Dies entspricht den Richtlinien der EU, welche auf die Limitierung von PVC und toxischen Additiven in typischen Kabelkonstruktionen abzielen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.