Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 110178 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 110178 Leistungsrelais Schwarz
METZ CONNECT 110178 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38136045
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
27.2 x 61.2 x 75 mm
Gewicht
56 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110189
ab € 0,3595*
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.