Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walther 3.7077 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 3.7077 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz
Walther 3.7077 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz
Walther 3.7077 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz
Walther 3.7077 Taschenlampe Hand-Blinklicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37994969
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     3.7077
EAN/GTIN:
     4000844610546
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Die erste Lampe aus dem Walther Pro-Sortiment, die ausschließlich ultraviolettes Licht ausgibt (Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED). UV-Licht, auch Schwarzlicht genannt, wird zur Überprüfung von Geldscheinen oder Ausweispapieren eingesetzt, Geocacher nutzen es auch für ansonsten unsichtbare Markierungen auf Verstecke. Die Walther Pro UV5 wird mit drei AAA Alkaline-Batterien (1,5 V) geliefert, verfügt aber über das Multi Battery System (MBS), das auch andere Energiequellen wie Akkus erlaubt. Mit Batteriebox (3 x AAA), Batterie-Hülse für 1 x ICR18650 oder 2x CR123, Wegrollschutz, Holster und Ersatzdichtungen.
Weitere Informationen:
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterietechnologie
Alkali
Design
Taschenlampen-Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Gewicht
140 g
Kopfdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermopad
78010
ab € 1,35*
Sonstiges
Ledlenser
501966
ab € 29,76*
Sonstiges
MFH
27535B
ab € 5,93*
Sonstiges
MFH
30650B
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.