Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85192 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85192 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Weiß
DeLOCK 85192 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37994891
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85192
EAN/GTIN:
     4043619851928
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
delock usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb ...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.