| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37763253 Herst.-Nr.: 004278 EAN/GTIN: 4010168042787 |
| |
|
| | |
| Die große HABA-Spielesammlung Mein erster Spieleschatz bringt die schönsten Spielschätze zusammen! Wer hilft Bauer Bert am besten? Wer kauft die leckersten Früchte auf dem Markt? Und wer weiß, wo sich die frechen Tiere auf der Weide versteckt haben? 10 Spielideen mit einfachen Regeln und kurzer Spieldauer ermöglichen einen gelungenen Einstieg in die Welt der Spiele. Altbewährte Spieleklassiker sind kindgerecht umgestaltet und vereinfacht worden. Sodass schon die Jüngsten Spaß am Spielen haben. Bei klassischen, kooperativen und spannenden Brett-, Memo- und Kartenspielen vergeht die Zeit wie im Flug. Weitere Informationen: Merkmale | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Spielzeit (min.) | 10 min | | Spielzeit (max.) | 15 min | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | Material | Karton, Holz | | Designer | Roger de Klerk | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | | Anzahl Teile | 37 Stück(e) | | Spielbrett enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1768 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |