| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37726908 Herst.-Nr.: 657536 EAN/GTIN: 4002051657536 |
| |
|
| | |
| Ein Piratenschatz wartet darauf ausgegraben zu werden. Mit Hammer und Meißel werden nach und nach 2 Münzen aus Metall, 5 Edelsteine aus Kunststoff, 2 Perlen und eine große Totenkopf-Perle freigelegt. Mit dem Totenkopf, den Perlen und der beiliegenden Schnur kann dann ein attraktiver Schlüsselanhänger geknüpft werden.
Inhalt: Gipsblock mit 2 Münzen, 6 Edelsteinen, 2 Perlen und großer Totenkopf-Perle, Werkzeug (Hammer, Meißel), Schwamm
Zusätzlich wird benötigt: Becher mit Wasser, Unterlage ACHTUNG! Nur für Kinder über 7 Jahre. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Zur Vermeidung von Verletzungen der Augen durch abspringende Gipsteile die enthaltene Schutzbrille verwenden. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 132 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 209 mm | Merkmale | Themenwelt | Geologie | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |