Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 21840099 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelset 3D Paper Decoration Sterne silber
Bastelset 3D Paper Decoration Sterne silber
Bastelset 3D Paper Decoration Sterne silber
Bastelset 3D Paper Decoration Sterne silber
Bastelset 3D Paper Decoration Sterne silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725504
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     21840099
EAN/GTIN:
     4008525346449
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • 3D Paper Decoration
    - teilweise mit Glitzer-Effekt
    - vorgestanzt
    - 16 unterschiedlich große Sterne in Silber (ø 6,1 cm und ø 11 cm)
    - Klebepads
    - Schmucksteine
    - Glitzerperlen
    - Kordel
    - inklusive Bastelanleitung

    Die Bastelpackung 3D Paper Decoration "Sterne" in der Farbe Silber für Weihnachten enthält 8 große Sterne mit einem Durchmesser von ca. 11 cm und 8 kleine Sterne mit einem Durchmesser von ca. 6,1 cm in 3D-Optik. Die Sterne werden als hängende Girlande auf eine Kordel aufgefädelt und sind eine wundervolle Dekoration zu Weihnachten. Die 3D Papers bestehen aus diversen Stanzteilen mit teilweisem Glitzer-Effekt, die nicht mehr ausgeschnitten werden brauchen. Die enthaltene Bastelanleitung erklärt das schrittweise Basteln, Dekorieren und Verzieren der Sternengirlande. Die 3D Paper Dekoration "Sterne" sind auch als Weihnachtsbaumschmuck besonders zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Stern
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Silber
Material
Papier
Anzahl Teile
16 Stück(e)
Lieferumfang
Band enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.