Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 33910000 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silhouettenstern Orient 220g/qm gold
Silhouettenstern Orient 220g/qm gold
Silhouettenstern Orient 220g/qm gold
Silhouettenstern Orient 220g/qm gold
Silhouettenstern Orient 220g/qm gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725493
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     33910000
EAN/GTIN:
     4008525207399
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • 4 Blatt Tonkarton 220g/qm gold
    - mit Metallic-Effekt einseitig veredelt
    - gelasert und genutzt
    - 4 Blatt Transparentpapier 115 g/qm
    - inkl. 16 Sternen Accessoires
    - ausführliche Bastelanleitung

    Bastelpackung für einen großen Silhouetten-Stern "Orient" in der Farbe Gold mit einem Durchmesser von ca. 40 cm. Die 6 Sternspitzen und das 6-eckige Mittelstück sind mit filigranem Laserschnitt in orientalem Muster ausgeschnitten und genutet. Der goldene Tonkarton ist einseitig mit Metallic-Effekt veredelt und hat eine Papierstärke von 220 g/qm. Mit dem enthaltenen Transparentpapier werden die Ausschnitte dekorativ verkleidet. Eine ausführliche Bastelanleitung sorgt für ein müheloses Basteln des Silhouetten-Stern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Stern
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Gold
Material
Karton, Papier
Anzahl Teile
16 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.