Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech C270 Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37612296
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000584
EAN/GTIN:
     0097855070753
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Min. benötigter RAM
512 MB
Internetverbindung
Ja
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Laptop-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
157 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Objektivmaterial
Kunststoff
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
139.2 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.91 mm
Tiefe
66.64 mm
Höhe
72.91 mm
Gewicht
75 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p
Fotofunktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
55 °
PTZ Kontrolle
Ja
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam logitec 1280x720, web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.