Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig HS 5620 Heißluftbürste Warm Rosenholz, Silber 1100 W 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig HS 5620 Heißluftbürste Warm Rosenholz, Silber 1100 W 1,8 m
Grundig HS 5620 Heißluftbürste Warm Rosenholz, Silber 1100 W 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37592215
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS 0510
EAN/GTIN:
     4013833016397
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
  • 1100 Watt Leistung
    - 2 Temperatur- und Luftstromstufen
    - Feststellbare Kaltstufe
    - 3 Thermobürsten (ø 25, ø 38, ø 50 mm)

    VOLUMEN- & LOCKENSTYLER

    GLAMOURÖS IM TREND.

    Praktisch im Gebrauch. Schön anzusehen. Und ein sichtbares Zeichen dafür, dass Sie auch bei den kleinen Dingen die große Linie verfolgen. Zeigen Sie, dass Sie sich gut fühlen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Design
Produktfarbe
Rosenholz, Silber
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
245 g
Energie
Leistung
1100 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.