Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 28502 Dekorative Bänder 5 m Blau, Gold, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 28502 Dekorative Bänder 5 m Blau, Gold, Pink
Folia 28502 Dekorative Bänder 5 m Blau, Gold, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554596
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     28502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gold, Pink
Färbung
Monochromatisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: folia washi tape, deko tape
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
28501
ab € 3,16*
Sonstiges
Folia
28503
ab € 3,17*
Sonstiges
Folia
28504
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.