Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Pol D-Sub Stecker seriell
>
Artikel
C2G 86887 Schnittstellenkarte/Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-37517824
Hersteller:
C2G
Herst.-Nr.:
86887
EAN/GTIN:
757120868873
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
D-Sub Kabel
Adapter RS232
RS232 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB RS232 Adapter
,
USB RS232 Konverter
,
usb d sub adapter
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.