Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
StarTech.com USB-C auf USB-C Kabel - St/St - 3m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37483792
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CC3M
EAN/GTIN:
     0065030865647
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen USB-Type-C-Geräte über größere Entfernungen

Dieses USB-C-zu-USB-C-Kabel ermöglicht mithilfe des USB-C-Anschlusses Ihres Computers das Laden und Synchronisieren von USB Typ-C-Geräten, wie beispielsweise der Smartphones Samsung Galaxy S8, Nexus 6P- und 5X.

Das Kabel ist auch mit Thunderbolt 3-Anschlüssen kompatibel. Dies bedeutet, Sie können Ihre mobilen USB-C-Geräte mithilfe Ihres Thunderbolt 3-Laptops laden und synchronisieren.

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte über größere Entfernungen

Dieses Kabel mit einer Länge von 3 Metern bietet Ihnen die extra Länge, die Sie benötigen, um Probleme mit Reichweiteneinschränkungen zu beheben und somit dafür zu sorgen, dass Sie immer in Verbindung bleiben. Sie können Ihr mobiles USB-C-Gerät in nahezu jeder Umgebung laden und synchronisieren. Ihr mobiles Gerät kann auf bequeme Weise an Ihren Computer oder ein Wandladegerät angeschlossen werden, auch wenn Sie im Vorstandsbüro sitzen und sich Notizen machen, Ihre E-Mails in einem Hotelzimmer abrufen oder in einem Café sitzen und lesen.

Versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom

Dieses USB-Kabel vom Typ C mit einer Ausgangsleistung bis zu 3 A kann verwendet werden, um ein USB-C-Laptop, wie z. B. Ihr Apple MacBook oder Chromebook Pixel, mit Strom zu versorgen. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr USB-C-Laptop und ein USB-C-Wandladegerät an.

Bewahren Sie sich das Kabel als Ersatzkabel für Reisen auf.

Tauschen Sie das USB-C-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind alle Ihre Geräte bei Bedarf stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

Das USB2CC3M fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Bietet 3 Meter Kabellänge für praktische und flexible Platzierung Ihrer mobilen USB-C-Geräte
- Bequemer, reversibler USB-C-Stecker erleichtert jeden Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.