Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 3m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 3m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 3m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37466119
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85322
EAN/GTIN:
     4043619853229
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Chipsatz
Parade PS171 + Cypressf
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.