Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 1m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 1m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
DeLOCK 1m, USB-C/DVI 24+1 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37466117
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85320
EAN/GTIN:
     4043619853205
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Chipsatz
Parade PS171 + Cypress
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.