Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-GD35 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-GD35 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1000 W Schwarz
Panasonic NN-GD35 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 23 l 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37383702
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-GD35HBGTG
EAN/GTIN:
     5025232869732
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mit der neuen Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD35 ermöglicht Panasonic den preisbewussten Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Das neue Zubehör, der Dampfgarer, macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Damit bietet es alle Möglichkeiten des nährstoffschonenden Garens mit Wasserdampf. Zusätzlich können jetzt auch schnell leckere Fisch- und Muschelgerichte, Risotto und vieles mehr gedünstet werden. Mit der praktischen PanaCrunch-Pfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet.

- Dampfgarer inkl. PanaCrunch-Pfanne – 2 in 1 Zubehör im Lieferumfang enthalten
- 8 Automatikprogramme zum Dampfgaren – Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch
- Kombinationskochen – Mikrowelle mit Grill für schnelle, knusprige Köstlichkeiten
- Schnellstart mit Quick 30 – Einstellen der Garzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten
- Zeit Plus-Funktion – Ganz einfach jederzeit zusätzliche Garzeit hinzufügen
- Inverter-Technologie – Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen
- Hochwertiges, modernes Design – Touch-Bedienfeld und Front in Klavierlackoptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
10000 g
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Sonstige Funktionen
Quick Start
Ja
Energie
Anschlusswert
1800 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
6
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
285 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
17
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.