Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Port Designs 900124 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37360392
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900124
EAN/GTIN:
     3567049001247
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.9 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.