Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 2000014573 Grillzubehör Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 2000014573 Grillzubehör Rost
Campingaz 2000014573 Grillzubehör Rost
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37344259
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000014573
EAN/GTIN:
     3138522069629
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill campingaz
gasgrill
Antihaftbeschichteter Grillkorb aus Edelstahl für die Zubereitung von Gemüse. Das Gemüse mit Gewürzen und ein wenig Öl in den Korb geben und direkt auf dem Grillrost zubereiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Typ
Rost
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Markenkompatibilität
Campingaz
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.