Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220234 Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220234 Signalkabel 2 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220234 Signalkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37109557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 42 195
€ 56,91*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
€ 20,11*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
€ 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.