Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220209 Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220209 Signalkabel 2 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220209 Signalkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95455715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 4,98*
ab € 26,11*
€ 32,41*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 32,52*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,16*
€ 32,54*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 37,77*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,07*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 162,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,91*
Zubehör
Cimco
120108
€ 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.