Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012818 Kerzenständer Glas, Polyurethan Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 012818 Kerzenständer Glas, Polyurethan Grau
LEONARDO 012818 Kerzenständer Glas, Polyurethan Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36994290
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012818
EAN/GTIN:
     4002541128188
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas, Polyurethan
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,16667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,72004*
€ 46,07685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,87002*
€ 45,06532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,00002*
€ 36,89002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.