Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 33325 SATA-Kabel 0,7 m SATA 7-pin Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 33325 SATA-Kabel 0,7 m SATA 7-pin Rot
Lindy 33325 SATA-Kabel 0,7 m SATA 7-pin Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36758901
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33325
EAN/GTIN:
     4002888333252
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Zum Anschluss von Serial-ATA / SAS-Geräten (z.B. Festplatten) an einen Serial-ATA / SAS Controller
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.