Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i150 Tragbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN i150 Tragbar Weiß
Imperial DABMAN i150 Tragbar Weiß
Imperial DABMAN i150 Tragbar Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36688840
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-262-00
EAN/GTIN:
     4024035221625
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Radio
Mit dem kompakten IMPERIAL DABMAN i150 ist man für alle Eventualitäten bestens gerüstet: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio und kann außerdem auch auf mehr als 10.000 Internetradiosender zugreifen. Der 3'' Lautsprecher, der perfekt in das edle Holzgehäuse des DABMAN i150 eingebettet sind, sorgt für einen ordentlichen Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. UPnP ermöglicht die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, sodass auch Audiodateien unterschiedlicher Formate von externen Quellen über das Radio wiedergegeben werden können. Weitere benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Weckfunktion und Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des DABMAN i150 ab.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Audio
RMS-Leistung
20 W
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
240 V
Audio (L,R) Out
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2550 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internet-Radio
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.