| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36547296 Herst.-Nr.: 85359 EAN/GTIN: 4006501853592 |
| |
|
| | |
| Einfach und schnell per Zugseil öffnen und auf die gewünschte Leinenhöhe einstellen – fertig. Wird die Wäschespinne LinoLift 500 gebraucht, ist sie mit nur einem Handgriff einsatzbereit. Stattliche 50 Meter Leinenlänge bietet der praktische Wäscheschirm und damit Platz für bis zu 5 Waschmaschinenfüllungen. Während des Öffnens ist per automatischer Einrastfunktion schnell die ideale Leinenspannung eingestellt. Die gesamte Leinenhöhe ist ebenfalls individuelle verstellbar - von 85 cm bis zu 180 cm. So findet jeder die perfekte Arbeitshöhe. Insgesamt 12 Haken für Kleiderbügel verteilen sich über die vier Tragarme und bieten zusätzlichen Platz für das knitterfreie Trocknen von Blusen, Hemden und T-Shirts. Für Stabilität auch bei voll behangenem Wäscheständer sorgen Tragarme aus Stahl und ein massives Standrohr. Inklusive Schutzhülle und Bodenhülse zum Einbetonieren.
- Per Zugseil leicht und schnell zu öffnen - 50 Meter Leinenlänge, die Platz bieten für bis 5 Waschmaschinenfüllungen - Für mehr Arbeitskomfort individuelle Einstellung der Leinenhöhe von 85 bis 180 cm - 12 Kleiderbügelhalter für das faltenfreie Trocknen von Hemden und Blusen - Inklusive Schutzhülle und Bodenhülse - Besonders stabil dank massivem Standrohr und Stahltragarmen Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wäschespinne | | Faltbar | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Höhenverstellbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |