Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 058765 Kerzenständer Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 058765 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 058765 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 058765 Kerzenständer Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36498507
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     058765
EAN/GTIN:
     4002541587657
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Wie ein Wirbelwind? Fast! Doch diese außergewöhnlichen Tischlichter stehen auf jeden Fall sicher. Die leicht in sich gedrehten Tischlichter sind in 2 verschiedenen Größen erhältlich und machen sich toll in modernen Interieurs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
andere
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.