Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cableset 2x USB-A / DC + USB-B USB Kabel 0,3 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cableset 2x USB-A / DC + USB-B USB Kabel 0,3 m USB A USB B Schwarz
DeLOCK Cableset 2x USB-A / DC + USB-B USB Kabel 0,3 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3636333
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82461
EAN/GTIN:
     4043619824618
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
USB Anschlusskabel
Dieses USB Kabelset, bestehend aus 2 Kabeln, dient zur Stromversorgung verschiedener Geräte mit DC und USB-B Port über die Standard USB-A Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82240
ab € 1,84*
Zubehör
Delock
82532
ab € 4,21*
Zubehör
Delock
82533
ab € 5,82*
Zubehör
Delock
82540
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.